›

Traversino metallico 48mm per giunto integrale 150mm base canalina, zincato, fissaggio sicuro impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07840
Cod. Produttore 07840
Cod. EAN 8000126078404

Informazioni principali

  • Descrizione: Traversino per giunto
  • Larghezza: 48 mm
  • Base canalina: 150 mm
  • Finitura: Galvanizzato
  • Serie: LC07840
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Anno marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Traversino in metallo progettato per giunti integrali, garantisce un collegamento sicuro e stabile. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio preciso e affidabile, assicura durata e resistenza nel tempo. La sua struttura robusta e compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo un supporto efficace per componenti elettrici. Ideale per impianti che necessitano di soluzioni tecniche di alta qualità. Descrizione del produttore: Retainer for Integral Joints, Width 48mm, for Trunking Base 150mm, Galvanized
Traversino metallico 48mm per giunto integrale 150mm base canalina, zincato, fissaggio sicuro impianti elettrici