› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Traversine laterali 48mm per piastre 600mm quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB0600
Cod. Produttore EB0600
Cod. EAN 8015646679147

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 TR. LATO H 48MM X PIASTRE L/P 6
  • Dimensioni: Lato 48 mm
  • Accessori: 2 traversine per fissaggio
  • Larghezza: 600 mm
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Applicazione: Fissaggio accessori e piastre
  • Normativa: Conforme direttiva 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

N.2 traversine laterali alte 48 mm per piastre lunghe e profonde 6, progettate per l’installazione in quadri elettrici. Realizzate con materiali resistenti e adatti all’uso in ambienti di automazione, garantiscono robustezza e supporto ottimale per il fissaggio di componenti elettrici. Le traversine assicurano una configurazione modulare e flessibile all’interno del quadro, facilitando l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 crosspieces for fixing accessories and partial plate on front/side W=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

48 mm

profondità

600 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Traversine laterali 48mm per piastre 600mm quadri elettrici