› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Traversine laterali 48mm fissaggio piastre quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB0400
Cod. Produttore EB0400
Cod. EAN 8015646679123

Informazioni principali

  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Numero traversi: 2
  • Altezza traversi: 48 mm
  • Dimensione piastre: lunghezza/profondità 4
  • Diametro piastre: 400 mm
  • Materiale: non specificato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 61439, 62208, 60529, 62262

Descrizione del prodotto

N.2 traversine laterali con altezza di 48 mm progettate per il fissaggio di piastre longitudinale e trasversale all'interno di quadri elettrici. Realizzate con materiali resistenti e adatti per l’installazione in ambienti di automazione, garantiscono stabilità e supporto ottimale per componenti elettrici. Ideali per organizzare e supportare cablaggi e dispositivi all’interno di armadi di comando, assicurano facilità di montaggio e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 crosspieces for fixing accessories and partial plate D=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

48 mm

profondità

400 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Traversine laterali 48mm fissaggio piastre quadro elettrico