› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Traversi laterali 48mm per piastre 500mm armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB0500
Cod. Produttore EB0500
Cod. EAN 8015646679130

Informazioni principali

  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Numero traversi: 2
  • Altezza traversi: 48 mm
  • Dimensione piastra: 5 L/P
  • Diametro piastra: 500 mm
  • Materiale: Non specificato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme di riferimento: EN IEC 61439, EN 60529, EN 62262

Descrizione del prodotto

Il prodotto è costituito da due traversi laterali con altezza di 48 mm, progettati per il fissaggio a piastre di lunghezza e profondità specifiche. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per l'installazione all'interno di armadi di automazione, garantendo stabilità e supporto ottimali per componenti elettrici. La struttura modulare consente un facile montaggio e una gestione efficiente degli spazi interni, contribuendo a un'organizzazione funzionale e sicura degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 crosspieces for fixing accessories and partial plate D=500mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

86 mm

altezza

48 mm

profondità

500 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Traversi laterali 48mm per piastre 500mm armadi automazione