› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Traversi fondo 100mm fissaggio piastre armadi elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB0660
Cod. Produttore EB0660
Cod. EAN 8015646679284

Informazioni principali

  • Dimensioni: H 100mm
  • Larghezza: 600mm
  • Funzione: Fissaggio accessori
  • Materiale: Crosspieces
  • Applicazione: Piastre frontali/laterali
  • Numero pezzi: 2
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Uso: Automazione

Descrizione del prodotto

N.2 traversi di fondo con altezza di 100 mm progettati per il fissaggio di piastre laterali e posteriori all'interno di quadri elettrici. Realizzati con materiali resistenti e adatti all'uso in automazione industriale, garantiscono stabilità e supporto per componenti elettrici, facilitando l'organizzazione e il montaggio delle apparecchiature. Ideali per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nell'allestimento di armadi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 crosspieces for fixing accessories and partial plate on front/side W=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

110 mm

altezza

100 mm

profondità

600 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Traversi fondo 100mm fissaggio piastre armadi elettrici industriali