› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Traverse supporto base 600 mm per quadri automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB6100
Cod. Produttore EB6100
Cod. EAN 8015646681638

Informazioni principali

  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Numero traverse: 2
  • Base dimensioni: 600 mm
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Supporto base
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme armonizzate: IEC 61439, IEC 62208
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262

Descrizione del prodotto

Due traverse progettate per basi da 600 mm, ideali per il supporto e il fissaggio di componenti elettrici all’interno di quadri e armadi di automazione. Realizzate con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nel tempo, contribuiscono a organizzare e distribuire in modo efficiente i carichi all’interno della struttura, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N° 2 crosspieces mounted for base D=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

145 mm

altezza

25 mm

profondità

600 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Traverse supporto base 600 mm per quadri automazione industriale