› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Traverse supporto base 500 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB5100
Cod. Produttore EB5100
Cod. EAN 8015646681621

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 traverse base 500mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni base: 500 mm
  • Applicazione: Montaggio per base
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Protezione: IP e IK secondo norme

Descrizione del prodotto

N.2 traverse progettate per basi da 500 mm, ideali per il supporto e la distribuzione interna in quadri elettrici. Realizzate con materiali resistenti e adatti all’installazione in ambienti di automazione, garantiscono stabilità e sicurezza nell’alloggiamento dei componenti elettrici. Questi elementi sono fondamentali per ottimizzare l’organizzazione interna e facilitare il cablaggio, assicurando al contempo robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N° 2 crosspieces mounted for base D=500mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

35 mm

profondità

500 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Traverse supporto base 500 mm per quadri elettrici industriali