Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEB1004
Cod. Produttore
EB1004
Cod. EAN
8015646751287

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 800 mm H 1400 mm D 1000 mm

Documentazione tecnica

N°2 top crosspieces D=1000mm

materiale

zinco

profondità

1000 mm

altezza

1151 mm

larghezza

113 mm

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

Traverse superiori montaggio rack lunghezza 1000 mm struttura robusta installazione elettrica