› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Traverse per trasformatori lunghezza 800 mm per quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB8102
Cod. Produttore EB8102
Cod. EAN 8015646717245

Informazioni principali

  • Descrizione: Traverse per trasformatori P 800mm
  • Numero di traversine: 2
  • Funzione: Fissaggio trasformatore
  • Dimensione trasformatore: 800 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Supporto struttura
  • Compatibilità: Trasformatori standard

Descrizione del prodotto

Traverse per trasformatori con lunghezza di 800 mm, progettate per garantire un supporto stabile e sicuro all’interno di quadri e involucri per automazione. Realizzate con materiali resistenti, queste traverse assicurano durabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche, facilitando l’installazione e la gestione dei trasformatori. Ideali per ambienti industriali, contribuiscono a mantenere l’ordine e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 crosspieces for fixing transf.D=800

Caratteristiche tecniche

larghezza

110 mm

altezza

25 mm

profondità

800 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Traverse per trasformatori lunghezza 800 mm per quadri industriali