› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Traverse per trasformatori lunghezza 600 mm carpenteria armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB6102
Cod. Produttore EB6102
Cod. EAN 8015646717238

Informazioni principali

  • Descrizione: Traverse per trasformatori 600mm
  • Numero traverse: 2 pezzi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Fissaggio trasformatori
  • Dimensione: 600 mm
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Normative: IEC 61439, IEC 62208, IP e IK Code

Descrizione del prodotto

Traverse per trasformatori con lunghezza di 600 mm, progettate per garantire robustezza e stabilità nell’installazione di componenti elettrici all’interno di quadri e armadi di automazione. Realizzate con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, facilitano il montaggio e la gestione dei trasformatori, contribuendo a un’organizzazione efficiente degli spazi interni. Ideali per applicazioni industriali, queste traverse offrono una soluzione pratica e funzionale per supportare carichi elettrici in ambienti controllati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 crosspieces for fixing transf.D=600

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

50 mm

profondità

600 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Traverse per trasformatori lunghezza 600 mm carpenteria armadi industriali