› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

Traverse lamiera zincata 400 mm alta resistenza per installazioni elettriche interne ed esterne

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCCM0400
Cod. Produttore PCCM0400
Cod. EAN 8015646807076

Informazioni principali

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Lunghezza traverse: 400 mm
  • Numero traverse: 2 pezzi
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Finitura: Galvanizzata
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Quadri modulari
  • Tipo: Traverse incrociate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

N.2 traverse in lamiera zincata di alta qualità, progettate per garantire robustezza e resistenza alla corrosione. Ideali per applicazioni elettriche, offrono una struttura stabile e duratura per supportare componenti e cablaggi. La finitura zincata assicura protezione contro agenti atmosferici e usura, rendendo queste traverse adatte a installazioni sia interne che esterne. La loro lunghezza di 4 metri permette una facile integrazione in diversi contesti impiantistici, assicurando funzionalità e sicurezza nelle installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: 2 galvaniz. sheet crosspieces cc w=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

47,5 mm

profondità

47,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Zinco

Serie

Modular boards / System pro E Power

Traverse lamiera zincata 400 mm alta resistenza per installazioni elettriche interne ed esterne