› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Traverse elettriche doppie lunghezza 400mm per armadi automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB4100
Cod. Produttore EB4100
Cod. EAN 8015646681614

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 traverse per base 400mm
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Applicazione: Supporto base D=400mm
  • Normativa: Conforme Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529 e 62262
  • Utilizzo: Accessori per custodie IS2

Descrizione del prodotto

N.2 traverse progettate per basi da 400 mm, ideali per il supporto e la distribuzione sicura dei componenti elettrici all'interno di quadri e armadi di automazione. Realizzate con materiali di alta qualità, garantiscono robustezza e stabilità, facilitando l'organizzazione interna e la gestione dei cavi. Queste traverse contribuiscono a ottimizzare lo spazio e migliorare l'efficienza dell'impianto elettrico, assicurando un montaggio preciso e affidabile. Adatte per applicazioni industriali, sono componenti essenziali per strutture di automazione e distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N° 2 crosspieces mounted for base D=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

35 mm

profondità

400 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Traverse elettriche doppie lunghezza 400mm per armadi automazione industriale