Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPCRS0388
Cod. Produttore
PCRS0388
Cod. EAN
8015646783981

Informazioni di prodotto

2 STAINLESS STEEL CROSSPIECES L=388MM

Documentazione tecnica

Due traverse in acciaio inox della lunghezza di 388 millimetri, progettate per garantire robustezza e resistenza alla corrosione. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti durevoli e affidabili, queste traverse offrono un'elevata qualità costruttiva e una finitura in acciaio inox che assicura lunga durata nel tempo anche in ambienti esposti. La loro dimensione di 388 millimetri le rende adatte a varie installazioni, contribuendo a una struttura stabile e sicura. Descrizione del produttore: 2 stainless steel crosspieces l=388mm

larghezza

388 mm

altezza

47,5 mm

profondità

47,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Traverse acciaio inox lunghezza 388 mm resistenti corrosione per installazioni elettriche robuste e durature