›

Traversa passerella a filo robusta 650mm supporto cavi elettrici impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9916A00
Cod. Produttore 1SL9916A00
Cod. EAN 8000126231540

Informazioni principali

  • Sezione: filo elettrozincato
  • Lunghezza: 650mm
  • Materiale: Acciaio elettrozincato
  • Serie: Passerelle a filo
  • Altezza: H.35-H.50-H.75-H.100
  • Conformità: EN 61537:2007
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Traversa passerella a filo dalla struttura robusta e compatta, progettata per garantire un supporto sicuro e organizzato dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’ambito delle installazioni elettriche, facilitando la gestione e la distribuzione dei cablaggi in modo ordinato e funzionale. Adatta per ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono soluzioni di supporto efficienti e di qualità. Descrizione del produttore: Cross Section, Length 650mm, Electrogalvanization
Traversa passerella a filo robusta 650mm supporto cavi elettrici impianti industriali