› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

Traversa passerella a filo 350 mm supporto impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9913A00
Cod. Produttore 1SL9913A00
Cod. EAN 8000126231458

Informazioni principali

  • Descrizione: Traversa passerella filo 350
  • Serie: LC1SL9913A00
  • Materiale: Acciaio
  • Altezza: 35 mm
  • Conformità: EN 61537:2007
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Applicazione: Passerelle a filo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Traversa passarella a filo di lunghezza 350 mm, progettata per supportare e organizzare impianti elettrici in modo efficiente. Realizzata con materiali resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo, facilitando il montaggio e la gestione dei cavi elettrici. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, assicura un allineamento preciso e una struttura solida per l’installazione di componenti elettrici. La sua configurazione a filo permette una migliore gestione dello spazio e una maggiore sicurezza nell’installazione degli impianti. Descrizione del produttore: BASKET TRAY CROSS SECTION 350
Traversa passerella a filo 350 mm supporto impianti elettrici industriali e civili