Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07941
Cod. Produttore
07941
Cod. EAN
8000126079418

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Traversa fissaggio soffitto
  • Base canalina: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07941
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Applicazione: Fissaggio a soffitto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Traversa per fissaggio soffitto di dimensioni 75, realizzata in materiale resistente e verniciata per garantire durabilità e protezione contro la corrosione. Progettata per supportare e fissare componenti elettrici in modo stabile e sicuro, facilita l’installazione nei sistemi di sospensione a soffitto. Il design compatto e robusto assicura un montaggio semplice e affidabile, ideale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Cross Piece for Fastening to the Ceiling, Trunking Base 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Traversa fissaggio soffitto 75mm zincata per installazioni elettriche professionali