Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07945
Cod. Produttore
07945
Cod. EAN
8000126079456

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Traversa fissaggio soffitto
  • Lunghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Base canalina
  • Serie: LC07945
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, 2-1, 61537
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La traversa per fissaggio soffitto da 300 mm è un componente essenziale per l'installazione di impianti elettrici a soffitto, garantendo stabilità e resistenza. Realizzata in materiale robusto e trattata per durare nel tempo, assicura un fissaggio sicuro e preciso di condotti e canaline. Il design funzionale con fori predisposti facilita il montaggio e l’adattamento a diverse configurazioni, rendendola ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La finitura di alta qualità contribuisce a proteggere la traversa da corrosione e usura, assicurando affidabilità e sicurezza negli impianti. Descrizione del produttore: Cross Piece for Fastening to the Ceiling, Trunking Base 300mm, Galvanized

Produttore

ABB

Traversa fissaggio soffitto 300 mm zincata per impianti elettrici professionali