Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07924
Cod. Produttore
07924
Cod. EAN
8000126079241

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC07924
  • Diametro: 22 mm
  • Base canalina: 200 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Tipo: Traversa con collare
  • Normativa: EN 50085-1:2005
  • Normativa: EN 50085-2-1:2006
  • Normativa: EN 61537:2007

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Traversa con collare di colore blu, progettata per supportare e fissare componenti elettrici in modo stabile e sicuro. Realizzata in materiale resistente, garantisce durabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La struttura è dotata di fori per un facile montaggio e regolazione, assicurando un’installazione versatile e precisa. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e duraturo, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Cross Piece with Conduit-Tightening Collar, Diameter 22mm, for Trunking Base 200mm, Galvanized

Produttore

ABB

Traversa con collare 200mm RAL7035 galvanizzata per impianti elettrici