Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07923
Cod. Produttore
07923
Cod. EAN
8000126079234

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Traversa con collare 150
  • Diametro collare: 22 mm
  • Base canalina: 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07923
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Traversa con collare da 150 mm progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile in impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per supportare e organizzare componenti elettrici, facilita l’installazione e il mantenimento degli impianti, offrendo un’ottima stabilità meccanica. La finitura di qualità contribuisce a proteggere contro corrosione e usura, rendendo questo accessorio un elemento essenziale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Cross Piece with Conduit-Tightening Collar, Diameter 22mm, for Trunking Base 150mm, Galvanized

Produttore

ABB

Traversa con collare 150 mm per impianti elettrici, acciaio zincato, fissaggio stabile e resistente