Descrizione del prodotto
Il trasmodulatore modulare 3DG-4S2-4T consente la ricezione indipendente di 4 transponder satellitari DVB-S/S2 e la gestione flessibile dei contenuti tramite il Back Panel bidirezionale ad alta velocità. Grazie alla modalità FlexCAM, è possibile inoltrare i programmi provenienti da qualsiasi ingresso SAT alla stessa CAM professionale per la decriptazione. Il dispositivo rimodula i segnali in uscita in 4 multiplex digitali DVB-T o DVB-C, coprendo l'intera banda TV con modulazioni QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM e 256-QAM. Supporta il controllo DiSEqC 1.0, SCR/SCD1 e dCSS/SCD2 per ottimizzare i cablaggi, e dispone di funzioni avanzate come la procedura di ripristino automatico ARP 2.0 che garantisce continuità del servizio anche in condizioni di flusso dati elevato. Le uscite offrono un livello massimo di 95 dBµV con regolazione del guadagno fino a 20 dB e un MER RF superiore a 36 dB. La programmazione avviene tramite interfaccia web, tastiera e display frontale, mentre l’aggiornamento software e la gestione dei contenuti esterni sono supportati tramite porta USB. Dimensioni compatte e conformità alle normative EN50083-2 assicurano affidabilità e integrazione in sistemi professionali di distribuzione TV digitale. Descrizione del produttore: Trasmodulatore da DVB-S/S2 a DVB-T/C, 3DG-4S2-4T e possibile ricevere da 4 diversi transponders satellitari indipendenti e dal Back Panel (“Smart &, Pool”) i programmi HD o SD desiderati, decriptarli tamite le CAM Professionali e rimodularli in uscita nei 4 multiplex digitali disponibili (COFDM o QAM) in tutta la banda TV. Attraverso il controllo DiSEqC 1.0 SCR/SCD1 (EN 50494) dCSS/SCD2 (EN 50607) e possibile collegare gli ingressi con iun singolo cavo ottimizzando i cablaggi d ingresso.