› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasmettitore temperatura MCZ PT100/3 CLP precisione -40°C 100°C uso industriale

Cod. Rexel WD8604430000
Cod. Produttore 8604430000
Cod. EAN 4032248264575

Informazioni principali

  • Descrizione: MCZ PT100/3 CLP
  • Temperatura: -40C...100C
  • Funzione: Trasmettitore segnali
  • Ingresso: Sensori temperatura
  • Uscita: Valori analogici
  • Serie: MCZ
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Sensore di temperatura MCZ PT100/3 CLP progettato per il monitoraggio preciso in ambienti con temperature da -40°C a 100°C. Adatto per l’installazione in quadri di distribuzione, offre un’uscita analogica 4 mA ... 20 mA, garantendo un segnale affidabile e compatibile con sistemi di controllo industriale. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nelle condizioni operative più esigenti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nel controllo termico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.

Caratteristiche tecniche

peso

28,3 kg

Adatto per quadro di distribuzione

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

-40 ... 100 °C

temperatura ambiente

-25 ... 50 °C

Serie

Serie MCZ

Trasmettitore temperatura MCZ PT100/3 CLP precisione -40°C 100°C uso industriale