› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasmettitore temperatura MCZ PT100/3 0-300°C per impianti elettrici

Cod. Rexel WD8473020000
Cod. Produttore 8473020000
Cod. EAN 4032248058297

Informazioni principali

  • Temperatura: 0...300°C
  • Tipo sensore: PT100/3
  • Funzione: Trasmettitore segnale
  • Uscita: Analogica standard
  • Serie: MCZ
  • Applicazione: Conversione segnali
  • Precisione: Classe CLP
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Sensore di temperatura MCZ PT100/3 progettato per applicazioni elettriche con intervallo di misura da 0 a 300 gradi Celsius. Ideale per il monitoraggio preciso della temperatura in quadri di distribuzione, offre un'uscita analogica 4 mA ... 20 mA per un'integrazione efficiente nei sistemi di controllo. Questo dispositivo garantisce affidabilità e precisione nella rilevazione termica, facilitando la gestione e la protezione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e stabilità nelle prestazioni anche in ambienti industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.

Caratteristiche tecniche

peso

25,432 kg

Adatto per quadro di distribuzione

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

0 ... 300 °C

temperatura ambiente

-25 ... 50 °C

Serie

Serie MCZ

Trasmettitore temperatura MCZ PT100/3 0-300°C per impianti elettrici