› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasmettitore temperatura MCZ PT100/3 0-100°C monitoraggio industriale

Cod. Rexel WD8425720000
Cod. Produttore 8425720000
Cod. EAN 4032248012664

Informazioni principali

  • Descrizione: MCZ PT100/3 CLP 0...100C
  • Funzione: Trasmettitore segnali temperatura
  • Intervallo misura: 0...100°C
  • Tipo sensore: PT100/3 fili
  • Uscita: Segnali analogici standard
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: MCZ

Descrizione del prodotto

Rilevatore di temperatura MCZ PT100/3 progettato per misurare con precisione intervalli da 0 a 100 gradi Celsius. Ideale per applicazioni elettriche e di automazione, offre un'uscita analogica 4 mA ... 20 mA che garantisce un segnale stabile e affidabile per il controllo e la regolazione nei quadri di distribuzione. Questo sensore è compatibile con sistemi di monitoraggio industriale, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo in ambienti professionali. La sua costruzione è pensata per un'integrazione semplice e sicura in impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.

Caratteristiche tecniche

peso

25,432 kg

Adatto per quadro di distribuzione

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

0 ... 100 °C

temperatura ambiente

-25 ... 50 °C

Serie

Serie MCZ

Trasmettitore temperatura MCZ PT100/3 0-100°C monitoraggio industriale