Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Fissaggio frontale
larghezza
47 mm
altezza
100 mm
profondità
30 mm
tipo di alimentazione elettrica
Attivo
grado di protezione (IP)
IP3X
forma dell'apparecchio
Altro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te