Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
peso
86 kg
esecuzione EMC
Adatto per quadro di distribuzione
funzione di configurazione integrata
uscita analogica 0 V ... 10 V
uscita analogica 0 mA ... 20 mA
uscita analogica 4 mA ... 20 mA
uscita analogica 0 V ... 5 V
uscita analogica 2 V ... 10 V
intervallo di misura
-200 ... 850 °C
temperatura ambiente
-25 ... 70 °C
Serie
ACT20M
Disponibilità:
Prodotto non rendibile