Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8965470000
Cod. Produttore
8965470000
Cod. EAN
4032248785087

Informazioni di prodotto

Il trasmettitore ACT20X-HTI-SAO-S offre soluzioni efficienti per la gestione dei segnali di temperatura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo.
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e standardizzate.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conversione precisa dei segnali per un monitoraggio affidabile.
  • Ottimizzazione dei consumi energetici grazie a misurazioni accurate.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.

peso

178 kg

esecuzione EMC

Adatto per quadro di distribuzione

uscita analogica 0 mA ... 20 mA

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

-200 ... 850 °C

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Serie

ACT20M

Produttore

Trasmettitore segnali sensori temperatura conversione analogica ACT20X-HTI-SAO-S