› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasmettitore segnale sensori temperatura uscita analogica standard ACT20M-TCI-AO-E-S

Cod. Rexel WD1375500000
Cod. Produttore 1375500000
Cod. EAN 4050118259674

Informazioni principali

  • Voltaggio: standard
  • Corrente ingresso: sensori temperatura
  • Uscita analogica: valori standard
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Serie: ACT20M
  • Modello: ACT20M-TCI-AO-E-S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.

Caratteristiche tecniche

peso

70 kg

esecuzione EMC

Adatto per quadro di distribuzione

funzione di configurazione integrata

uscita analogica 0 V ... 10 V

uscita analogica 0 mA ... 20 mA

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

uscita analogica 0 V ... 5 V

uscita analogica 2 V ... 10 V

intervallo di misura

-100 ... 1370 °C

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

ACT20M

Trasmettitore segnale sensori temperatura uscita analogica standard ACT20M-TCI-AO-E-S