› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Trasmettitore radio perimetrale con contatto magnetico 160 m portata 2 ingressi NC compatibile GENIO sicurezza ambienti interni

Cod. Rexel IESTRALEC
Cod. Produttore STRALEC

Informazioni principali

  • Compatibilità: GENIO, RIVERRF
  • Portata wireless: 150 m
  • Ingressi: 2 NC, contatti esterni
  • Protezione: Antiapertura
  • Grado di protezione: IP3X
  • Dimensioni: 77x40x26 mm
  • Alimentazione: 3,6 V batteria litio
  • Serie: STRALEC

Descrizione del prodotto

Modulo di rilevazione compatto e affidabile, progettato per l'integrazione con sistemi di sicurezza FOCUS e FOCUS32. Il dispositivo presenta un design discreto con custodia bianca resistente, ideale per installazioni interne. Dotato di segnalazione luminosa per monitoraggio visivo dello stato, garantisce un controllo preciso e rapido. Progettato per assicurare elevate prestazioni nel rilevamento, è una soluzione efficiente per il potenziamento dei sistemi di sicurezza elettrici. Descrizione del produttore: Il trasmettitore perimetrale via radio da interno è progettato per essere utilizzato con impianti di sicurezza avanzati. Il dispositivo integra un contatto magnetico incorporato e offre 2 ingressi NC a morsetti, associati a 2 trasmettitori radio codificabili separatamente. È compatibile con centrali delle serie GENIO, RIVERRF, RIVERRFPLUS, HALLEY e RX8CH, offrendo un'ampia compatibilità per l'integrazione in vari sistemi di allarme.La versione del modulo SAETTAC include un sensore d’urto piezo, progettato per rilevare vibrazioni o urti su superfici, aumentando la protezione perimetrale. I 2 ingressi sono configurabili come segue:1° ingresso: Per collegamento filare di contatti magnetici2° ingresso: Circuito d’analisi per il collegamento di sensori per tapparelle, ma può essere selezionato anche come ingresso NC.Il dispositivo ha una portata operativa di 160 metri in aria libera, garantendo una copertura adeguata per l'installazione in ambienti di medie dimensioni.Il trasmettitore è alimentato da una batteria al litio da 3,6 V (mod. B36LR61L, in dotazione), con un consumo di 8 µA a riposo e un picco di 14,5 mA in trasmissione, garantendo un'ottima durata della batteria.Le dimensioni del dispositivo sono:Larghezza: 77 mmAltezza: 40 mmProfondità: 26 mm Le dimensioni del magnete sono:Larghezza: 51 mmAltezza: 9 mmProfondità: 11 mm Il peso complessivo è di 58 g.Il dispositivo è disponibile anche nella versione STRALLECM di colore marrone.Certificazioni:ETSI 300-220, ETSI 301-489EN50130-4, EN61000-6-3EN60950-1, EN50131-5-3EN50131-2-62004/108/CE, 2006/95/CEUtilizzo pratico:Questo trasmettitore è ideale per il monitoraggio perimetrale in ambienti residenziali, commerciali o industriali, dove è necessario rilevare accessi non autorizzati o tentativi di intrusione. La compatibilità con vari modelli di centrali e la possibilità di utilizzare sensori di vibrazione o urto lo rendono una soluzione versatile e sicura.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Trasmettitore radio perimetrale con contatto magnetico 160 m portata 2 ingressi NC compatibile GENIO sicurezza ambienti interni
€ 70,03 x 1 pz.
(pz.)