Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454600
Cod. Produttore
5454600
Cod. EAN
3760054546004

Informazioni di prodotto

  • Canali: 1
  • Alimentazione: batteria CR2032
  • Compatibilità: moduli Yokis
  • Installazione: 3 moduli incasso
  • Durata batteria: 5+ anni
  • Funzioni: comandi diretti e scenari
  • Configurazione: tasto/App
  • Serie: Simon Urmet Nea Expi
Interruttore magnetotermico da incasso a 1 polo, progettato per garantire protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici civili e industriali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza nel tempo. La configurazione a muro facilita l’installazione in quadri elettrici, offrendo un controllo preciso e immediato del circuito protetto. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo compatto e performante per la gestione dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il trasmettitore radio da parete TLM1T503 è un trasmettitore radio universale a 1 canale, in grado di pilotare tutte le tipologie di rievitori radio Yokis (relé, dimmer, moduli tapparelle e moduli gestione cancelli) e può generare, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari.Grazie al Bus radio Yokis è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti sul Bus radio, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). È semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite il tasto del dispositivo oppure da App YokisPro, che dall'utente, da App YnO. È possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore. TLM1T530 è realizzato su estetica Simon Urmet Nea Expi in plastica bianca, compatibili con scatole da incasso a 3 moduli (supporto per scatola incasso 503 incluso), ma possono essere installati su qualsiasi superficie piana utilizzando il biadesivo in dotazione. Il trasmettitore è alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni). Accessori: A2F (cod. 5454079) - Confezione n.10 adesivi per descrizione funzione associata al pulsante

adatto per dimmer

portata

250 m

numero di canali

1

trasmettitore da finestra

trasmettitore da parete

trasmettitore manuale

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

Duroplast

materiale

plastica

tipo di montaggio

applicazione murale/tubolare

trasmissione segnale

radio

Produttore

Trasmettitore radio da parete 1 canale universale per domotica

€ 97,28 x 1 pz.