Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECSFEXTTD
Cod. Produttore
CSFEXTTD

Informazioni di prodotto

Trasmettitore I-TRADE perimetrale, contatto magnetico, 800 m, IP55, remoto, batteria 3,6 V.
Descrizione del produttore: Trasmettitore perimetrale via radio I-TRADE, adatto per applicazioni sia interne che esterne, dotato di contatto magnetico incorporato. Progettato per l'integrazione con centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME, GATETD e RX64TD, offre prestazioni elevate e monitoraggio continuo.Caratteristiche tecnicheCompatibilità: GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME, GATETD e RX64TDPortata operativa: Fino a 800 metri in aria liberaGrado di protezione: IP55Uso obbligatorio delle rondelle di guarnizione forniteAlimentazione: Batteria al litio 3,6 V (mod. B36LR61L in dotazione)Setup: Configurazione remota tramite BrowserIessDimensioni:Trasmettitore: L 90 x H 29 x P 32 mmMagnete: L 48 x H 16 x P 16 mmPeso: 58 gCertificazioni: Conforme a EN50131-2-6 grado 1 e EN50131-5-3+A1 grado 1

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

90 mm

altezza

29 mm

profondità

32 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Altro

raggio di sorveglianza

400 m

Corrente d'esercizio

3,6 mA

sistema radio

Produttore

Trasmettitore perimetrale radio I-TRADE contatto magnetico 800m IP55 uso interno/esterno