Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECSFEXTM
Cod. Produttore
CSFEXTM

Informazioni di prodotto

Trasmettitore perimetrale radio con contatto magnetico, autonomia 4 anni, portata 150 m, IP55. Colore marrone.
Descrizione del produttore: Trasmettitore perimetrale via radio, progettato per uso interno ed esterno, con contatto magnetico incorporato. Ideale per sistemi di allarme, garantisce monitoraggio affidabile con trasmissioni digitali su frequenze LPD (Low Power Devices) e un'autonomia media di 4 anni grazie alla batteria B36LR61L in dotazione.Caratteristiche tecnicheFrequenza TX: Trasmissioni digitali su frequenze LPDAutonomia: Fino a 4 anni (20 trasmissioni totali giornaliere, supervisione ogni 25 minuti)Codifica TX: Dotato di un codice di riconoscimento unico, con oltre 2 miliardi di combinazioni possibiliFunzioni trasmesse:Stato del sensore magnetico incorporatoGenerazione dello stato di ripristinoSegnalazione di batteria scarica (accreditata alla prima trasmissione utile)Trasmissione periodica per supervisione (ogni 25 minuti)Rilevazione di manomissione (apertura del contenitore)Visualizzazione: Spia frontale blu che si accende una volta per ogni trasmissionePortata operativa: 150 metri in campo aperto (salvo limitazioni operative)Ambiente di funzionamento:Temperatura: da -10 a +45°CUmidità: fino al 93%Grado di protezione: IP55 (uso obbligatorio delle rondelle di guarnizione fornite)Dimensioni:Trasmettitore: L 90 x H 29 x P 32 mmMagnete: L 48 x H 16 x P 16 mmPeso: 58 g (compreso il magnete)Colore: marroneAssorbimento:4,5 µA in riposo17 mA di picco in trasmissioneAlimentazione: Batteria al litio 3,6 V, 1,2 Ah (1/2AA, modello B36LR61L)Soglia batteria scarica: 2,65 VMinima tensione di funzionamento: 2,3 VTensione operativa: 2,4 V - 3,7 VLivello di prestazione: I livello CEI 79-2, grado 1 EN50131-5-3Dotazione:Quattro viti e tasselli da 4 mmDue tappini di chiusura per le viti frontaliQuattro guarnizioni di tenuta per vitiBatteria 3,6 V B36LR61LMagnete a giornoManuale tecnico

tipo di montaggio

Struttura

colore

Marrone

larghezza

48 mm

altezza

16 mm

profondità

16 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Altro

raggio di sorveglianza

150 m

Corrente d'esercizio

3,6 mA

Produttore

Trasmettitore perimetrale radio con contatto magnetico, autonomia 4 anni, portata 150 m, IP55, uso interno ed esterno, colore marrone