Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECSFTD
Cod. Produttore
CSFTD

Informazioni di prodotto

TX extra-piatto I-TRADE interno, 450 m, CR2032, setup remoto, EN50131-2-6° gr2.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasmettitore perimetrale extra-piatto via radio I-TRADE progettato per uso interno, dotato di contatto magnetico incorporato. Ideale per integrare sistemi di sicurezza, è compatibile con centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME, GATETD e RX64TD.Caratteristiche tecnicheCompatibilità: Centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME, RX64TD e gateway GATETDPortata operativa: Fino a 450 metri in area liberaAlimentazione: Batteria al litio 3 V (mod. CR2032 in dotazione)Setup: Configurazione remota tramite BrowserIessDimensioni:Trasmettitore: L 63 x H 25 x P 9 mmMagnete: L 37 x H 16 x P 7 mmPeso: 15 gCertificazioni: Conforme a EN 50131-2-6 (grado 2) e EN 50131-5-3Questa soluzione extra-piatta garantisce un'installazione discreta e un monitoraggio continuo, rispettando gli standard di sicurezza più rigorosi.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

63 mm

altezza

25 mm

profondità

9 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Altro

raggio di sorveglianza

400 m

Corrente d'esercizio

20 mA

sistema radio

Produttore

Trasmettitore perimetrale extra-piatto radio I-TRADE interno 450m CR2032 setup remoto EN50131 grado 2