Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECSFH
Cod. Produttore
CSFH

Informazioni di prodotto

Trasmettitore perimetrale extra-piatto via radio con contatto magnetico, portata 450 m.
Descrizione del produttore: Il trasmettitore perimetrale extra-piatto via radio bidirezionale della serie H-TX è progettato per l'installazione interna e compatibile con le centrali della serie GENIOHOME. Dotato di contatto magnetico incorporato, offre una portata operativa massima di 450 metri in aria libera, garantendo una copertura estesa per l'area monitorata.L'alimentazione del dispositivo è fornita da una batteria al litio 3 V mod. CR2032 inclusa, che assicura una lunga durata di funzionamento. Il setup del dispositivo può essere effettuato da remoto tramite il software BrowserIess, semplificando la gestione e la configurazione.Con dimensioni compatte di L 63 × H 25 × P 9 mm (con magnete L 37 × H 16 × P 7 mm) e un peso di soli 15 g, il trasmettitore è facilmente integrabile in diversi ambienti senza compromettere l'estetica o l'ingombro.Il dispositivo è conforme alla norma EN 50131-2-6 (grado 2) e EN 50131-5-3, assicurando un livello elevato di sicurezza e affidabilità nel monitoraggio perimetrale.Caratteristiche tecnicheTipo di dispositivo: Trasmettitore perimetrale extra-piatto via radio bidirezionale con contatto magneticoCompatibilità: Centrali GENIOHOMEPortata operativa: 450 metri in aria liberaAlimentazione: Batteria al litio 3 V mod. CR2032 (fornita)Setup remoto: Tramite BrowserIessDimensioni: L 63 × H 25 × P 9 mm (magnete L 37 × H 16 × P 7 mm)Peso: 15 gCertificazioni: EN 50131-2-6 grado 2, EN 50131-5-3

tipo di montaggio

Struttura

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Altro

sistema radio

Produttore

Trasmettitore perimetrale extra-piatto radio bidirezionale con contatto magnetico portata 450 m per centrali GENIOHOME