Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Struttura
colore
Marrone
larghezza
63 mm
altezza
25 mm
profondità
9 mm
caratteristica
Superficie
monitoraggio della copertura
tipo di segnalazione
Altro
raggio di sorveglianza
400 m
Corrente d'esercizio
20 mA
sistema radio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te