Descrizione del prodotto
Trasmettitore Wide Fibre progettato per gestire i segnali RF provenienti da una parabola con LNB wideband (polarità V e H) e da un'antenna digitale terrestre, integrando anche i segnali radio FM e DAB. Dotato di tre laser ottici distinti che permettono di trattare separatamente le due polarità wideband e il segnale TV, utilizza la tecnologia CWDM per combinare le diverse lunghezze d'onda e trasmetterle su un'unica fibra ottica monomodale 9/125µm. Il dispositivo presenta dimensioni compatte, doppio connettore DC-in per alimentazione ridondante garantendo continuità di servizio, e nessuna regolazione o AGC sugli ingressi coassiali per una stabilità ottimale. I connettori sono di tipo F femmina per ingressi SAT e TV, con banda di frequenza da 290 a 2340 MHz per SAT e da 88 a 790 MHz per TV. La potenza ottica in uscita è di 6 dBm per ciascuna lunghezza d'onda. Sono presenti LED di stato per ogni ingresso per una diagnostica rapida delle funzionalità. L'alimentazione avviene a 12-18 V con un assorbimento di 350 mA a 12 V. Adatto per applicazioni professionali nel settore dell'elettronica e delle telecomunicazioni, garantisce alta qualità del segnale RF e affidabilità operativa. Descrizione del produttore: Trasmettitore Wide Fibre per gestire i segnali RF provenienti da una parabola dotata di LNB wideband (V, H) e da un antenna digitale terrestre, anche unendo i segnali radio FM e DAB.L OPT-TX WB1 e dotato di 3 laser distinti in grado di gestire separatamente le 2 polarita wideband e il segnale TV ed utilizza la tecnologia CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) per miscelare le diverse lunghezze d onda e trasmetterle su un unica fibra ottica monomodale 9/125µm.