Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY270904
Cod. Produttore
270904
Cod. EAN
8016978108527

Informazioni di prodotto

OPT-TX WB2 TX OTTICO WB2 (2 SAT+TV)

Documentazione tecnica

Il trasmettitore OPT-TX WB2 è progettato per gestire i segnali RF provenienti da due parabole con LNB wideband e da un'antenna digitale terrestre, integrando anche segnali radio FM e DAB. Dotato di 5 laser distinti, utilizza la tecnologia CWDM per combinare diverse lunghezze d'onda e trasmetterle su fibra ottica monomodale 9/125µm, garantendo alta qualità del segnale RF. Presenta ingressi per 4 polarità SAT wideband e 1 TV, con connettori F femmina e uscita ottica SC/APC. Offre alimentazione ridondante tramite doppio connettore DC-in per continuità di servizio, senza necessità di regolazioni o AGC, assicurando massima stabilità. I LED di stato permettono una diagnostica rapida. Le dimensioni compatte e l'alimentatore incluso completano un prodotto affidabile per applicazioni professionali di trasmissione RF su fibra ottica. Descrizione del produttore: Trasmettitore Wide Fibre per gestire i segnali RF provenienti da due parabole dotate di LNB wideband (V, H) e da un antenna digitale terrestre, anche unendo i segnali radio FM e DAB.L OPT-TX WB2 e dotato di 5 laser distinti in grado di gestire separatamente le 4 polarita wideband e il segnale TV ed utilizza la tecnologia CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) per miscelare le diverse lunghezze d onda e trasmetterle su un unica fibra ottica monomodale 9/125µm.

tipo di cavo

Fibra ottica

tipo di connettore

SC

Attivo

utilizzabile per single mode

Produttore

Trasmettitore ottico wideband 2 SAT+TV fibra ottica monomodale