Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY270670
Cod. Produttore
270670
Cod. EAN
8016978096510

Informazioni di prodotto

OPT-TX 1570 TX Ottico TV-SAT 1570nm

Documentazione tecnica

L'OPT-TX 1570 è un trasmettitore ottico innovativo progettato per la distribuzione di segnali TV-SAT tramite fibra ottica. Grazie alla tecnologia CWDM e alla lunghezza d'onda di 1570 nm, consente la trasmissione fino a 4 posizioni orbitali su un'unica fibra di vetro 9/125. Il sistema utilizza un LNB convenzionale e un sistema parabolico senza necessità di strumenti speciali per il puntamento ottico, garantendo un'installazione facile e intuitiva. Dotato di AGC, supporta parabole di diversi diametri e permette una trasmissione completa della banda terrestre, inclusi segnali radio. Offre ingressi per 4 satelliti e 1 TV, uscita ottica SC/APC con potenza di 8 dBm e una perdita di linea ridotta, ideale per sistemi a cascata con attenuazione ottica fino a 21 dB. Le dimensioni compatte e il consumo contenuto lo rendono adatto a installazioni professionali di alta qualità. Descrizione del produttore: L innovativa soluzione Home Fiber Fracarro e stata progettata per garantire una facile installazione dalla testata fino alla presa a muro. Il sistema utilizza un LNB convenzionale e un sistema parabolico che non richiedono strumenti speciali per il puntamento ottico. Il sistema Home Fiber e in grado di trasportare tutti i segnali satellitari e digitali terrestri attraverso una singola fibra di vetro 9/125. Possono essere collegati eventuali trasmettitori ottici OPT-TX in cascata utilizzando il looptrought RF per una maggiore flessibilita nella progettazione del sistema. Soluzione innovativa che permette di trasmettere l intera banda TV, comprensiva dei segnali radio, e una intera posizione orbitale su una singola fibra. Trasmettitore ottico adatto a tecnologia CWDM (Coarse Wavelenght Division Multiplexing) per la distrbuzione fino a 4 posizioni orbitali su un unica fibra. Lunghezza d onda 1570nm, DFB a 7dBm (dimensioni 230x230x50mm)

tipo di connettore

SC

Attivo

utilizzabile per single mode

Produttore

Trasmettitore ottico TV-SAT 1570nm per sistemi fibra ottica FTTH