Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY270668
Cod. Produttore
270668
Cod. EAN
8016978096497

Informazioni di prodotto

OPT-TX 1530 TX Ottico TV-SAT 1530nm

Documentazione tecnica

L'OPT-TX 1530 è un trasmettitore ottico progettato per la tecnologia Home Fiber, ideale per la distribuzione di segnali TV-SAT su fibra ottica singola 9/125. Consente una facile installazione dalla testata fino alla presa a muro, utilizzando un LNB convenzionale e un sistema parabolico senza necessità di strumenti speciali per il puntamento ottico. Supporta la trasmissione di tutti i segnali satellitari e digitali terrestri, con ingressi multipli (4 SAT + 1 TV) e uscita ottica SC/APC a 1530 nm con potenza di 7-8 dBm. Dotato di AGC, consente l’uso di parabole di diversi diametri e offre una soluzione a cascata per sistemi MSW con attenuazione ottica fino a 21 dB. La banda terrestre completa è trasmessa con elevate prestazioni e affidabilità, garantendo una perdita riflessione ottica superiore a 45 dB e un consumo energetico contenuto di 15 W. Le dimensioni compatte e la conformità alle normative EN rendono questo trasmettitore ottico una soluzione efficiente per impianti TV-SAT su fibra. Descrizione del produttore: L innovativa soluzione Home Fiber Fracarro e stata progettata per garantire una facile installazione dalla testata fino alla presa a muro. Il sistema utilizza un LNB convenzionale e un sistema parabolico che non richiedono strumenti speciali per il puntamento ottico. Il sistema Home Fiber e in grado di trasportare tutti i segnali satellitari e digitali terrestri attraverso una singola fibra di vetro 9/125. Possono essere collegati eventuali trasmettitori ottici OPT-TX in cascata utilizzando il looptrought RF per una maggiore flessibilita nella progettazione del sistema. Trasmettitore ottico adatto a tecnologia CWDM (Coarse Wavelenght Division Multiplexing) per la distrbuzione fino a 4 posizioni orbitali su un unica fibra. Lunghezza d onda 1530nm, DFB a 7dBm (dimensioni 230x230x50mm)

tipo di connettore

SC

Attivo

utilizzabile per single mode

Produttore

Trasmettitore ottico TV-SAT 1530nm per impianti fibra ottica FTTH