Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY270656
Cod. Produttore
270656
Cod. EAN
8016978103706

Informazioni di prodotto

OPT T+S TX PLUS OPT-MBJ-TX 1i TV+SAT Hi

Documentazione tecnica

Trasmettitore ottico OPT-MBJ ad un ingresso larga banda per la distribuzione dei segnali TV+SAT su una singola fibra ottica. Offre un livello ottico di uscita pari a 9 dBm con laser a lunghezza d’onda 1550 nm. Dotato di tecnologia esclusiva A.B.L.A. che stabilizza il livello ottico in uscita anche in presenza di variazioni elevate del segnale RF di ingresso, garantendo una trasmissione affidabile e di alta qualità. Il dispositivo supporta amplificazione separata e gestione indipendente dei segnali RF, con connettori SC/APC standard e uscita monitor RF per controllo senza interruzioni del servizio. Realizzato con guscio protettivo in materiale ABS non propagante la fiamma, è adatto al fissaggio su barra DIN standard con sgancio rapido. Presenta basso consumo energetico, alta schermatura contro interferenze elettromagnetiche e installazione plug&play semplice e veloce. Ideale per impianti di distribuzione TV e SAT con banda larga e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Trasmettitore ottico OPT-MBJ ad un ingresso larga banda per la distribuzione dei segnali di TV+SAT su una singola fibra. Livello ottico di uscita pari a 9dBm con laser, lunghezza d onda 1550nm. (dimensioni 135x82x39mm)

tipo di connettore

SC

Attivo

utilizzabile per single mode

Produttore

Trasmettitore ottico OPT-MBJ TX 1 ingresso TV+SAT fibra singola