Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20584.1
Cod. Produttore
20584.1
Cod. EAN
8007352512627

Informazioni di prodotto

Trasmettitore IR domotico grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia per trasmissione di comandi By-me a ricevitore IR, per domotica By-me, completo di cavetto 3 m, grigio

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

1

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7024

grado di protezione (IP)

IP30

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Trasmettitore IR domotico grigio con cavetto 3 m per sistemi By-me