Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20584.1.B
Cod. Produttore
20584.1.B
Cod. EAN
8007352512634

Informazioni di prodotto

Trasmettitore IR domotico bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia per trasmissione di comandi By-me a ricevitore IR, per domotica By-me, completo di cavetto 3 m, bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

1

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP30

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Trasmettitore IR domotico bianco con cavo 3 m per comandi By-me