› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

TRASMETT. WLS PERIMETRALE ITRADE DA

Cod. Rexel IESTRALECTD
Cod. Produttore STRALECTD

Informazioni principali

  • Voltaggio: 3,6 V
  • Portata max: 750 m
  • Ingressi: 2 NC
  • Dimensioni: 77x40x26 mm
  • Peso: 58 g
  • Certificazioni: EN50131 grado 1
  • Serie: I-TRADE
  • Setup: Remoto via BrowserIess

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il trasmettitore perimetrale via radio da interno è dotato di contatto magnetico incorporato e progettato per garantire una rilevazione sicura ed efficiente in ambienti residenziali, commerciali e industriali. Il dispositivo offre 2 ingressi NC a morsetti, associati a 2 trasmettitori radio codificabili separatamente, che lo rendono altamente versatile e compatibile con centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME, GATETD e RX64TD.Include un sensore d’urto piezo, che rileva vibrazioni o urti su superfici, aumentando la protezione perimetrale e migliorando la risposta in situazioni di intrusione. Il trasmettitore offre due ingressi configurabili:1° ingresso: Collegamento filare di contatti magnetici2° ingresso: Circuito per il collegamento di sensori per tapparelle, che può anche essere selezionato come ingresso NC.Il setup del dispositivo può essere effettuato da remoto tramite BrowserIess, semplificando l'installazione e la gestione del sistema.La portata operativa massima è di 750 metri in aria libera, garantendo una copertura estesa per l'integrazione in impianti di sicurezza su larga scala.Il trasmettitore è alimentato da una batteria al litio da 3,6 V (mod. B36LR61L, in dotazione), che assicura una lunga durata operativa.Le dimensioni del dispositivo sono:Larghezza: 77 mmAltezza: 40 mmProfondità: 26 mmLe dimensioni del magnete sono:Larghezza: 51 mmAltezza: 9 mmProfondità: 11 mmIl peso complessivo è di 58 g.Il dispositivo è disponibile anche nella versione STRALLECMTD di colore marrone.Certificazioni:EN50131-2-6 grado 1EN50131-5-3+A1 grado 1Utilizzo pratico:Questo trasmettitore è ideale per il monitoraggio perimetrale in ambienti dove è fondamentale rilevare accessi non autorizzati o tentativi di intrusione. Grazie alla compatibilità con centrali avanzate come GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME, GATETD e RX64TD, e alla possibilità di configurarlo da remoto, è una soluzione pratica ed efficiente per ambienti di diverse dimensioni. La protezione aggiuntiva contro vibrazioni e urti lo rende particolarmente utile in applicazioni sensibili.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

TRASMETT. WLS PERIMETRALE ITRADE DA