›

TRASMETT.PERIMETRALE SERIE H-TX CON

Cod. Rexel IESAETTACH
Cod. Produttore SAETTACH

Informazioni principali

  • Tipo: Trasmettitore radio
  • Ingressi: 2 NC a morsetti
  • Portata radio: 300 m nominale
  • Alimentazione: batteria litio 3,6 V
  • Assorbimento: 0,8 µA stand-by
  • Dimensioni: 150×39×33 mm
  • Conformità: EN 50131-5-3 gr. 2
  • Serie: H-TX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il trasmettitore perimetrale via radio bidirezionale della serie H-TX è progettato per garantire una protezione avanzata delle aree sensibili, compatibile con le centrali della serie GENIOHOME. Il dispositivo include due ingressi NC a morsetti, che possono essere configurati per gestire contatti magnetici e sensori per tapparelle (fino a 8 metri), con la possibilità di selezionare l'ingresso NC anche come alternativa. La portata radio nominale è di 300 metri in aria libera, con una portata massima di 550 metri.Questo trasmettitore è dotato di LED e buzzer per segnalare lo stato dell'allarme, e tutti i parametri di funzionamento sono configurabili da remoto tramite il software BrowserIess. Il dispositivo è alimentato da una batteria al litio 3,6V (mod. B36LR61L) con un assorbimento minimo di 0,8 μA in stand-by e un massimo di 23 mA in allarme, garantendo un lungo ciclo di vita della batteria.Il trasmettitore ha dimensioni compatte di L 150 × P 39 × H 33 mm, con il magnete che misura L 47 × P 15 × H 18,5 mm e un peso complessivo di 58 g. È conforme agli standard EN 50131-5-3 grado 2 (3) e classe ambientale II, offrendo una soluzione sicura ed efficiente per sistemi di sicurezza wireless.Caratteristiche tecnicheTipo di dispositivo: Trasmettitore perimetrale via radio bidirezionaleCompatibilità: Centrali GENIOHOMEIngressi: 2 ingressi NC a morsettiFunzioni: LED e buzzer di segnalazione, configurazione tramite BrowseriessPortata radio: Nominale 300 m, massima 550 mAlimentazione: Batteria litio 3,6 V (mod. B36LR61L)Assorbimento: 0,8 µA in stand-by, 23 mA massimoDimensioni: L 150 × P 39 × H 33 mmPeso: 58 gConformità: EN 50131-5-3 grado 2 (3), classe ambientale II

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Altro

sistema radio

TRASMETT.PERIMETRALE SERIE H-TX CON