›

TRASMET. WIRELESS PERIMETRALE 2 ING

Cod. Rexel IESAETTAPLUSM
Cod. Produttore SAETTAPLUSM

Informazioni principali

  • Ingresso NC: 3 programmabili
  • Portata radio: 150 m
  • Alimentazione: batteria 3,6 V
  • Durata batteria: circa 5 anni
  • Dimensioni: 150x33x39 mm
  • Colore: marrone
  • Compatibilità: centrali FOCUS, GENIO
  • Serie: IESAETTAPLUSM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasmettitore perimetrale via radio, progettato per applicazioni di sicurezza con codici pre-impostati differenziati e ampia compatibilità.Caratteristiche tecnicheIngressi disponibili:1 ingresso NC per collegamento a contatti magnetici.1 ingresso NC pre-programmato per sensori tapparella (fino a 8 metri), riprogrammabile per uso come secondo ingresso magnetico.1 ingresso NC di Tamper per protezione antisabotaggio.Compatibilità:Centrali FOCUS e GENIOSMART, GENIOSMARTTD, GENIODOMO e GENIOPLUS.Unità wireless RX-TX BATRF e HALLEY.Concentratore RIVERRF.Comunicatore telefonico TRHPLUS.Portata operativa: Fino a 150 metri in campo aperto.Alimentazione:Batteria al litio ER14250 da 3,6 V (sostituibile).Durata stimata: circa 5 anni con uso normale.Colore: Marrone, ideale per integrazione discreta su infissi e serramenti scuri.Dimensioni:Lunghezza: 150 mmAltezza: 33 mmProfondità: 39 mmContesti d’uso:Perfetto per protezione perimetrale di porte, finestre e varchi in contesti residenziali, commerciali o industriali, dove sia necessaria un’installazione rapida e sicura via radio.Vantaggi pratici:Tre ingressi programmabili per massima flessibilità di utilizzoAmpia compatibilità con diverse centrali e dispositivi wirelessPortata radio estesa per protezione anche su grandi superficiLunga durata della batteria per ridurre gli interventi di manutenzioneInstallazione discreta grazie al colore marrone

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Marrone

larghezza

150 mm

altezza

39 mm

profondità

33 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Altro

raggio di sorveglianza

160 m

sistema radio

TRASMET. WIRELESS PERIMETRALE 2 ING