Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IESTRALECMTD
Cod. Produttore
STRALECMTD

Informazioni di prodotto

Trasmettitore radio interno marrone 2 ingressi NC, portata 750 m, compatibile GENIOPLUS, RX64TD.
Descrizione del produttore: Trasmettitore perimetrale via radio da interno, con contatto magnetico integrato e doppio ingresso indipendente, progettato per protezioni perimetrali professionali ad alta portata.Caratteristiche tecnicheContatti e ingressi:Contatto magnetico incorporato.2 ingressi NC a morsetti associati a 2 trasmettitori radio codificabili separatamente.Versione avanzata del modulo SAETTACTD con sensore d'urto piezoelettrico integrato per la rilevazione di tentativi di effrazione.Funzionamento degli ingressi:1° ingresso: per collegamento filare di contatti magnetici.2° ingresso: predisposto per sensori tapparella, selezionabile alternativamente anche come ingresso NC.Compatibilità: GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME, RX64TD, gateway GATETD.Setup: Programmazione da remoto tramite BrowserIess.Portata operativa: Fino a 750 metri in campo aperto.Alimentazione: Batteria al litio 3,6 V mod. B36LR61L (in dotazione).Dimensioni:Trasmettitore: Larghezza 77 mm × Altezza 40 mm × Profondità 26 mm.Magnete: Larghezza 51 mm × Altezza 9 mm × Profondità 11 mm.Peso: 58 g.Colore: Marrone, ideale per montaggio discreto su infissi scuri.Normative: Conforme a EN50131-2-6 Grado 1 e EN50131-5-3+A1 Grado 1.Contesti d’uso:Ideale per protezione di porte, finestre, serramenti in contesti residenziali e commerciali che richiedono un sistema radio ad alta portata e gestione avanzata da remoto.Vantaggi pratici:Codifica separata dei due canali radio per una gestione flessibileRilevazione urti integrata per protezione attiva contro i tentativi di intrusioneAmpia portata radio fino a 750 metri per coprire vaste areeSetup e configurazione da remoto tramite BrowserIessLunga durata operativa grazie alla batteria al litio inclusa

tipo di montaggio

Struttura

colore

Marrone

larghezza

77 mm

altezza

40 mm

profondità

26 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Altro

raggio di sorveglianza

750 m

sistema radio

Produttore

TRASM.WLS PERIMETRALE ITRADE MARRON