›

Trasformatore UVR 7VA 380-400V AC per quadri Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062093R1
Cod. Produttore 1SDA062093R1
Cod. EAN 8015644646332

Informazioni principali

  • Descrizione: UVR T7-T7M-X1 380...400V AC
  • Tensione nominale: 380...400 V AC
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Applicazione: Accessori per Tmax T
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo esenti RoHS

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di minima tensione UVR T7-T7M-X1 è un dispositivo progettato per proteggere i circuiti elettrici da condizioni di sottotensione. È caratterizzato da una potenza allo spunto di 300 VA e una potenza di mantenimento di 3,5 VA in corrente alternata. Questo componente è dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti: in tali casi, l’attuatore si spegne temporaneamente e, dopo un adeguato periodo di raffreddamento, riprende il normale funzionamento. Il circuito di protezione si azzera quando il dispositivo rimane spento o in modalità di mantenimento per almeno 5 minuti. È indicato per un collegamento elettrico di tipo “altro” e si adatta all’uso con disgiuntore. Il circuito di alimentazione deve essere dimensionato per una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto, garantendo così un funzionamento affidabile e sicuro. La struttura metallica robusta e compatta assicura una lunga durata e un’installazione semplice negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 380...400V AC T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 400 V

Serie

Accessories for Tmax T

Trasformatore UVR 7VA 380-400V AC per quadri Tmax T