Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG701T/110N
Cod. Produttore
G701T/110N
Cod. EAN
8012199203867

Informazioni di prodotto

Toroide per relè differenziale G701 diametro 110 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore toroidale progettato per l'installazione con il modello G701/2, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione nella misura della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La struttura compatta e il design funzionale facilitano il montaggio e l'integrazione nei sistemi elettrici, assicurando prestazioni costanti e accurate. Questo trasformatore è una soluzione efficace per il monitoraggio e la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Toroide per relè differenziale G701 diametro 110 mm - Idn=0,1A - In=250A - Imax=1500A

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

diametro dell'apertura

110 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

250 A

Corrente nominale secondaria

0,1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

collegamento secondario

Raccordo a vite

Produttore

Trasformatore toroidale BTDIN diametro 110mm per relè differenziale G701/2 monitoraggio corrente elettrica