› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Trasformatore toroidale chiuso 185 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050543R1
Cod. Produttore 1SDA050543R1
Cod. EAN 8015644507411

Informazioni principali

  • Descrizione: Trasf. Toroidale chiuso D.185mm
  • Diametro: 185 mm
  • Tipo: Trasformatore toroidale
  • Serie: Accessories for Emax 2, Tmax XT
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Materiale: Chiuso
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore toroidale chiuso con diametro di 185 mm, progettato come accessorio per apparecchiature elettriche. Questo trasformatore è ideale per applicazioni che richiedono precisione nella misura della corrente, garantendo affidabilità e sicurezza nell’installazione. Realizzato con materiali conformi alle direttive RoHS, assicura la compatibilità ambientale e la qualità tipica dei prodotti ABB. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto per l’integrazione in sistemi elettrici complessi, contribuendo a ottimizzare le prestazioni e la protezione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TOROIDAL CT ON D.185MM RCQ

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Trasformatore toroidale chiuso 185 mm per impianti elettrici