› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Trasformatore toroidale chiuso 110 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA037395R1
Cod. Produttore 1SDA037395R1
Cod. EAN 8015644373955

Informazioni principali

  • Diametro: 110 mm
  • Tipo: Trasformatore toroidale
  • Configurazione: Chiuso
  • Serie: Accessories for Emax 2, Tmax XT
  • Compatibilità: Accessori per interruttori
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Marcatura CE: Presente dal 2009
  • Normative: EN 60947-1, 2, 3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore toroidale chiuso con diametro di 110 mm, progettato come accessorio per dispositivi di protezione elettrica. Questo trasformatore è ideale per l'impiego in sistemi di monitoraggio della corrente e protezione, garantendo precisione e affidabilità nelle misurazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e stabilità operativa anche in condizioni di utilizzo prolungato. Adatto per l'integrazione con interruttori e dispositivi ABB, rappresenta una soluzione funzionale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TOROIDAL CT ON D.110MM RCQ

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Trasformatore toroidale chiuso 110 mm per impianti elettrici