Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG701T/150A
Cod. Produttore
G701T/150A
Cod. EAN
8012199377889

Informazioni di prodotto

Toroide per relè differenziale G701 diametro 150 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore toroidale apribile progettato per applicazioni elettriche, garantisce un'installazione agevole grazie alla struttura apribile che facilita il montaggio senza necessità di scollegare i cavi. Ideale per distribuzione di corrente stabile e affidabile, assicura elevate prestazioni in impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e resistenza agli stress elettrici e meccanici. La sua forma toroidale contribuisce a ridurre le interferenze elettromagnetiche, migliorando l'efficienza complessiva del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Toroide per relè differenziale G701 diametro 150 mm - Idn=0,5A - In=250A - Imax=1500A apribile

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

diametro dell'apertura

150 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

250 A

Corrente nominale secondaria

0,5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

collegamento secondario

Raccordo a vite

Produttore

Trasformatore toroidale apribile 150 mm per relè differenziale impianti elettrici industriali e civili